Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen 700pF, Durchmesser 44mm, 50kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144845
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C50KTT70M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
vishay keramikkondensator
Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen, Typ=715C50KTT70M5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=44 mm, Kapazität=700 pF, Nennspannung=50 kV, Sitzhöhe=-999, Toleranz (±)=20 %, Keramisches Dielektrikum=N4700, Serien=715C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
40
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 48,42*
55 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 105,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.