Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen 1nF, Durchmesser 44mm, 40kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144836
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     715C40KTD10M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen, Typ=715C40KTD10M5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser=44 mm, Kapazität=1 nF, Nennspannung=40 kV, Sitzhöhe=33 mm, Toleranz (±)=20 %, Keramisches Dielektrikum=N4700, Serien=715C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
177 g
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, vishay keramikkondensator, Hochspannungs-Keramik-Scheibenkondensator mit Schraubklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.