Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, rastbar 390uF 450VDC 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143882
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALA7DA391DC450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, rastbar, Typ=ALA7DA391DC450, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=35 mm, Kapazität=390 µF, Lebensdauer=15000 h, Leckstrom=1.05 A, Leiterabstand=10 mm, Länge=35 mm, Nennspannung DC=450 V, Rippelstrom=2.12 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=233.4 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=ALA7D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
35 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko 450vdc, alu elko, arcotronics elko, Elektrolytkondensator, rastbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.