Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Kabelstecker, CAT5, Pole 4, D-kodiert, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143870
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3730 810 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
M12-Steckverbinder
Schraubklemmen
Kabelstecker, CAT5, Pole, Typ=99 3730 810 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=6 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=57 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, Zulassungen=UL, IP-Schutzart=IP67, Serie=825, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
60 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,59*
€ 16,77*
€ 7,95*
ab € 15,57*
€ 20,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.