Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Kabelstecker, CAT5, Pole 4, D-kodiert, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143865
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3721 810 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M12-Steckverbinder
m12 steckverbinder
Kabelstecker, CAT5, Pole, Typ=99 3721 810 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=5 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=73 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Serie=825, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker, CAT5, Pole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.