Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Kabel Stecker, T-kodiert, 4 Pol, 5 m PUR-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30143842
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 0629 0000 50704-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pol, 5 m PUR-Kabel
Pol, 5 m PUR-Kabel, Typ=77 0629 0000 50704-0500, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=63 V, Nennstrom=12 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=PUR, Kontakt-Abschlusstyp=Umspritztes Kabel, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabel, Steckverbinder-Kodierung=T-kodiert, IP-Schutzart=IP68, Serie=813, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
560 g
Breite:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.