Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpkontakt female, 22 ... 20AWG, Stecker, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143829
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     61 1154 146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpkontakt
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt female, Typ=61 1154 146, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.34 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Querschnitt AWG max.=20 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Art des Kontakts=Bearbeitet, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Stecker, Zur Verwendung mit=Konfektionierbare Steckverbinder der Serie M12 Binder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt female
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,45*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,61*
€ 73,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,45*
€ 62,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.