Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Panelmontage Stecker, 3 + PE, M16F, S-kodiert, Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143822
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0692 321 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3 + PE, M16F
3 + PE, M16F, Typ=09 0692 321 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=-999, Nennspannung=630 V, Nennstrom=12 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=S-kodiert, IP-Schutzart=IP68, Serie=814, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
19 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.