Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IP65-Gehäuse, Kabelhalterung, Grösse 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143811
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1787240000
EAN/GTIN:
     4032248204588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
IP65-Gehäuse, Typ=1787240000, Alternative (Alias)=HDC 24D TSBU 1M25G, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=4, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=RockStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
75 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, weidmüller steckergehäuse, steckergehäuse, IP65-Gehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,77*
€ 9,23*
€ 4,99*
ab € 7,82*
€ 9,29*
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 9,43*
25 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 9,78*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665240000
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.