Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Panelmontage Steckbuchse, 4P, T-kodiert, M16F, Drähte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143801
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0632 120 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M16F, Drähte
M16F, Drähte, Typ=09 0632 120 04, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=223.4 mm, Nennspannung=63 V, Nennstrom=12 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=Mit Drähten montiert, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=T-kodiert, Zulassungen=UL VDE, IP-Schutzart=IP68, Serie=813, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
28 g
Breite:
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.