Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SMD-PET-Folienkondensator, 35uF, 63VAC, 100VDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143788
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     JSNEJ5350KB6L0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
SMD-PET-Folienkondensator, Typ=JSNEJ5350KB6L0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=30 mm, Höhe=15.4 mm, Kapazität=35 µF, Länge=17.3 mm, Nennspannung AC=63 V, Nennspannung DC=100 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Anschlussart=Lötpads, Bauform=60115, Verpackung=Behälter, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=JSN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
9,4 g
Breite:
30 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 18,87*
€ 5,90*
ab € 14,51*
€ 25,31*
2 Tage
20
€ 7,95*
ab € 13,46*
€ 32,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,75*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,95*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.