| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30143615 Herst.-Nr.: P9035 EAN/GTIN: 4250569402302 |
| | |
|
| | |
| Energiezähler, Typ=P9035, Alternative (Alias)=PeakTech 9035, Frequenz-Messbereich max.=65 Hz, Frequenzmessbereich min.=45 Hz, Kanäle=-999, Leistungs-Messbereich max.=3.68 kW, Leistungsaufnahme=500 mW, Strommessbereich max.=16 A, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Energy Meter User Manual, Messfunktionen=Energy Cost Energy Consumption Voltage Frequency Load Current Power Factor, Stromversorgung=220 ... 240 VAC, Messbereich Spannung=AC: 200 ... 276 V |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiekostenmessgerät, Energy Monitor, Stromkostenmessgerät, Stromkostenzähler, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, stromzähler peaktech, drehstromzähler |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,41* | € 19,04* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,62* | € 19,41* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,13* | € 20,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,39* | € 21,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,88* | € 27,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|