Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Datenlogger, 1 Kanäle, USB, 32000 Messungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143605
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5187
EAN/GTIN:
     4250569403569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger peaktech
temperaturlogger
USB-Datenlogger, Typ=P5187, Alternative (Alias)=PeakTech 5187, Kanäle=1, Messtemperatur max.=1300 °C, Messtemperatur min.=-200 °C, Anzeigedisplay=LED, Art des Sensors/Thermoelements=-999, Batterietyp=1/2 AA, Inhalt=Software for Windows XP / Vista / 7/8/10 Required Sensor Wall Holder Protective Cap Manual, Messfunktionen=Temperature, Schnittstellentyp=USB, Schutzart=IP20, Speicherkapazität=32000 Messungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
190 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: USB-Datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,68*
€ 69,72*
Frei Haus
ab € 53,65*
€ 69,99*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 54,75*
€ 70,93*
€ 3,50*
ab € 57,48*
€ 74,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.