Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 100uF 16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142838
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH3E107K016C0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 16v
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TH3E107K016C0600, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=4 mm, Kapazität=100 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=560 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=600 mΩ, Anschlussart=SMD, Bauform=2916, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=E, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,564*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,826*
€ 2,17294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.