Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 4.7uF 50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142827
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH3D475K050C0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 4,7uf 50v
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TH3D475K050C0900, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=4.7 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=410 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=900 mΩ, Anschlussart=SMD, Bauform=2916, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=D, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,002*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,002*
€ 1,19238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.