Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 33uF 20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142825
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH3D336K020C0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip kondensator
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TH3D336K020C0600, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=33 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=20 V, Rippelstrom=500 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=600 mΩ, Anschlussart=SMD, Bauform=2916, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=D, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1712*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6604*
€ 1,97588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3592*
€ 1,61745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1712*
€ 1,39373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.