Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 3.3uF 50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142822
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH3D335K050C1700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 50v
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TH3D335K050C1700, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=2.8 mm, Kapazität=3.3 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=7.3 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=300 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1.7 Ω, Anschlussart=SMD, Bauform=2916, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=D, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7064*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,0637*
€ 1,2658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8102*
€ 0,96414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7064*
€ 0,84062
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.