Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 1.5uF 35VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142752
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH3B155K035C4200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 35v
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TH3B155K035C4200, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=1.5 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=140 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=4.2 Ω, Anschlussart=SMD, Bauform=1411, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=B, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, tantalkondensator 1,5uf, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5187*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7537*
€ 0,8969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5187*
€ 0,61725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.