Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 1uF 25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142748
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH3B105K025C5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 1µf
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TH3B105K025C5000, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=1 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=130 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=4 %, Äquivalenter Vorwiderstand=5 Ω, Anschlussart=SMD, Bauform=1411, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=B, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 025v, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4058*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6086*
€ 0,72423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4058*
€ 0,4829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.