Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 4.7uF 20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142743
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH3A475K020C5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 4,7uf
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TH3A475K020C5000, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=4.7 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.2 mm, Nennspannung DC=20 V, Rippelstrom=120 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=5 Ω, Anschlussart=SMD, Bauform=1206, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=A, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4137*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6175*
€ 0,73483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4686*
€ 0,55763
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4137*
€ 0,4923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.