Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Festelektrolyt-Tantalkondensator 4.7uF ±20% 10VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142685
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3A475M010C3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10v
Festelektrolyt-Tantalkondensator, Typ=TR3A475M010C3000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=4.7 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.2 mm, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=160 mA, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=3 Ω, Anschlussart=SMD, Bauform=1206, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=A, Serien=TR3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, Festelektrolyt-Tantalkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,389*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6635*
€ 0,78957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5944*
€ 0,70734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,389*
€ 0,46291
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.