Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Festelektrolytkondensator, 4.7uF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142663
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D475X0010A1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialer Festelektrolytkondensator
Radialer Festelektrolytkondensator, Typ=199D475X0010A1V1E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.4 mm, Höhe=7.11 mm, Kapazität=4.7 µF, Leckstrom=500 nA, Leiterabstand=2.54 mm, Nennspannung DC=10 V, Sitzhöhe=7.11 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Leitungsstil=Lang / Kurz, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Serien=199D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,616*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.