Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Festelektrolytkondensator, 33uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142659
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D336X0016D2V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialer Festelektrolytkondensator
Radialer Festelektrolytkondensator, Typ=199D336X0016D2V1E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6 mm, Höhe=10.16 mm, Kapazität=33 µF, Leckstrom=4 µA, Leiterabstand=2.54 mm, Nennspannung DC=16 V, Sitzhöhe=10.16 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Leitungsstil=Gerade, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Serien=199D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,32 g
Breite:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,476*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,729*
€ 4,43751
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,959*
€ 3,52121
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,476*
€ 2,94644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.