Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Radialer Festelektrolytkondensator, 22uF, 16V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142656
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D226X9016D1V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Radialer Festelektrolytkondensator, Typ=199D226X9016D1V1E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6 mm, Höhe=10.16 mm, Kapazität=22 µF, Leckstrom=3.5 µA, Leiterabstand=2.54 mm, Nennspannung DC=16 V, Sitzhöhe=10.16 mm, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Leitungsstil=Lang / Kurz, Polarität=Unidirektional, Verpackung=Schneidetape, Serien=199D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,653*
€ 2,23*
Lager 115
475
€ 5,95*
ab € 1,712*
€ 2,472*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,472*
€ 2,94168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,034*
€ 2,42046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,712*
€ 2,03728
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
8045
ab € 3,88*
Zubehör
Duratool
3613
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.