Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einsatz, Steckbuchse, Grösse 3, 6 Pole, Steckverbindung, 500V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141755
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2535110000
EAN/GTIN:
     4050118577792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Einsatz, Typ=2535110000, Alternative (Alias)=HDC HE 06 FQT BL, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Für Schalengrösse=3, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=6, Kontakt-Abschlusstyp=Steckverbindung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Zulassungen=UL CsA RoHS, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=HE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
47 g
Breite:
90 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 5,61*
€ 6,89*
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 6,91*
€ 5,90*
ab € 6,18*
€ 7,28*
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 7,73*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,26*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008330000
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.