Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, PVC 4x 0.14mm² Nicht geschirmt 30m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139983
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00805
EAN/GTIN:
     653415252924
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 4-adrig
Flachbandkabel, PVC, Typ=RND 475-00805, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Breite=4.4 mm, Elektrische Kapazität=-999, Litzen=8, Nennspannung=300 V, Pole=4, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Raster=1.1 mm, Rollenlänge=30 m, Brandschutzeigenschaften=UL 94 V2, Kabelfarbe=Mehrfarbig, Litzentyp=Litzen, Mit/ohne Abschirmung=Nicht geschirmt, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
217 mm
Bruttogewicht:
295 g
Breite:
204 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachbandkabel 30m, Flachbandkabel, PVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,35667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,14*
€ 20,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,17*
€ 16,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.