Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbarer Sechskantschlüsselsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139974
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4406
EAN/GTIN:
     5013969245004
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Klappbarer Sechskantschlüsselsatz, Typ=T4406, Länge max.=-999, Länge min.=-999, Multifunktionswerkzeug=Sechskantschraubendreher, Werkzeugtyp=Mehrzweckwerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,36*
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,38*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,42*
€ 8,95*
ab € 9,52*
€ 13,89*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 23,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.