Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerade Stecker Konfektionierbarer Steckverbinder, 4 Pole, D-kodiert, IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136079
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130047-0039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektionierbarer Steckverbinder
Konfektionierbarer Steckverbinder, Typ=130047-0039, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=250 V, Nennstrom=4 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Zink, Druckguss, Kontakt-Abschlusstyp=IDC, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupfer-Zinn, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, Zulassungen=RoHS cCSAus, IP-Schutzart=IP67, Serie=Brad Micro-Change, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,46*
€ 23,59*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,01*
€ 24,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.