Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Isolierband, Temflex 1500 19mm x 25m Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135423
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEMFLEX150019X25GR
EAN/GTIN:
     54001895959764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
PVC-Isolierband, Temflex 1500, Typ=TEMFLEX150019X25GR, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=40 kV/mm, Haftfestigkeit=1.8 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Grau, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
19 mm
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, PVC-Isolierband, Temflex 1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,91*
€ 7,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.