Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Isolierband, Temflex 1500 19mm x 25m Braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135421
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEMFLEX150019X25BR
EAN/GTIN:
     54001895959726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
PVC-Isolierband, Temflex 1500, Typ=TEMFLEX150019X25BR, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=40 kV/mm, Haftfestigkeit=1.8 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Braun, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
19 mm
Tiefe:
81 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
81 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, PVC-Isolierband, Temflex 1500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 3,4504*
€ 4,3504*
Lager 115
68
1
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 7,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,79*
€ 9,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,214* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.