Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Isolierband, Temflex 1500 15mm x 10m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135405
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     165OR1E
EAN/GTIN:
     54001895959412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
PVC-Isolierband, Temflex 1500, Typ=165OR1E, Breite=15 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=40 kV/mm, Haftfestigkeit=1.8 N/cm, Länge=10 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Orange, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
17 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, PVC-Isolierband, Temflex 1500
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
10
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,76*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,80*
1
€ 5,46*
ab € 0,54*
€ 0,85*
8 Tage
140
10
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,88*
Lager 115
176
1
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,182* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.