Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, axial, 10uF, 100V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134451
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA100M100F16S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 10uf 100v
Elektrolytkondensator, axial, Typ=RND 150KSA100M100F16S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=16 mm, Nennspannung DC=100 V, Rippelstrom=67 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 100v, Elektrolytkondensator, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2326*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.