Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, axial, 470uF, 63V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134448
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA063M471I26S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elko 470µf 63v
Elektrolytkondensator, axial, Typ=RND 150KSA063M471I26S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=13 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=26 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=713 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 63v, Elektrolytkondensator, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4555*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4555*
€ 0,54205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.