Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, axial, 3300uF, 40V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134417
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA040M332N38S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
axial kondensator 40v
Elektrolytkondensator, axial, Typ=RND 150KSA040M332N38S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=25 mm, Kapazität=3300 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=38 mm, Nennspannung DC=40 V, Rippelstrom=1.42 A, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 40v, Elektrolytkondensator, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.