Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, axial, 220uF, 35V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134401
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA035M221G20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 220µf 35v
Elektrolytkondensator, axial, Typ=RND 150KSA035M221G20S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Kapazität=220 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=20 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=333 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 35v, Elektrolytkondensator, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2369*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2369*
€ 0,28191
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.