Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Elektrolytkondensator, axial, 100uF, 16V, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134376
Hersteller:
     RND Components
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA016M101E13S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 100µf 16v
Elektrolytkondensator, axial, Typ=RND 150KSA016M101E13S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=13 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=171 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, elektrolytkondensator 16v, Elektrolytkondensator, axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1385*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.