Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpbuchse 1.5mm² Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134348
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1201300000
EAN/GTIN:
     4008190100346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpkontakt
HDC-Steckverbinder
Crimpbuchse, Typ=1201300000, Alternative (Alias)=HDC-C-HE-BM1.5AG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
160 g
Breite:
70 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,99*
ab € 0,1518*
€ 0,1788*
24 Tage
k.A.
100
€ 6,99*
ab € 0,1535*
€ 0,1805*
100
€ 7,90*
ab € 0,15634*
€ 0,18334*
100
€ 5,90*
ab € 0,1617*
€ 0,1907*
Lager 115
100
Frei Haus
ab € 0,251*
€ 0,3065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3065*
€ 0,36474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9018490000
ab € 201,28*
Zubehör
Weidmüller
1866750000
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.