Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Crimpstift 2.5mm² Packung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134273
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1200800000
EAN/GTIN:
     4008190131913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpkontakt
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Crimpstift, Typ=1200800000, Alternative (Alias)=HDC-C-HE-SM2.5AG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: weidmüller crimpkontakt, crimpstecker, Crimpstift
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,50*
ab € 0,1368*
€ 0,1618*
100
€ 4,99*
ab € 0,1381*
€ 0,1641*
24 Tage
k.A.
100
€ 6,99*
ab € 0,1381*
€ 0,1641*
100
€ 7,90*
ab € 0,13937*
€ 0,16537*
Lager 115
100
€ 5,95*
ab € 0,2164*
€ 0,2731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2164*
€ 0,25752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9018490000
ab € 199,92*
Zubehör
Weidmüller
1866750000
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.