Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einsatz, Stecker, Grösse 6, 6 Pole, Verschraubung, 400V, 35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134269
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1498700000
EAN/GTIN:
     4008190035136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Stifteinsatz
weidmüller stifteinsatz
crimpstecker
Einsatz, Typ=1498700000, Alternative (Alias)=HDC HSB 6 MS, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=6, Nennspannung=400 V, Nennstrom=35 A, Positionen=6, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=UL CsA RoHS, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=HSB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Einsatz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 13,05*
€ 4,99*
ab € 11,01*
€ 13,07*
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 13,28*
€ 5,90*
ab € 11,75*
€ 13,92*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008900000
ab € 9,44*
Zubehör
Weidmüller
9008890000
ab € 10,21*
Zubehör
Weidmüller
9008390000
ab € 6,63*
Zubehör
Weidmüller
9008400000
ab € 7,09*
Zubehör
Weidmüller
9008410000
ab € 8,82*
Zubehör
Weidmüller
9008530000
ab € 6,98*
Zubehör
Weidmüller
9008540000
ab € 9,21*
Zubehör
Weidmüller
9008330000
ab € 4,43*
Zubehör
Weidmüller
9009020000
ab € 5,97*
Zubehör
Weidmüller
9008350000
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.