Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einsatz, Stecker, Grösse 1, 4 Pole, Verschraubung, 400V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134262
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1498300000
EAN/GTIN:
     4008190006471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Stifteinsatz
Einsatz, Typ=1498300000, Alternative (Alias)=HDC HA 4 MS, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=1, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Positionen=4, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=UL CsA RU Label RoHS, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=HA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
36 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
20 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,37*
€ 4,13*
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 4,42*
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 4,96*
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 5,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008380000
ab € 6,14*
Zubehör
Weidmüller
9008390000
ab € 6,60*
Zubehör
Weidmüller
9008400000
ab € 7,23*
Zubehör
Weidmüller
9008320000
ab € 4,38*
Zubehör
Weidmüller
9008330000
ab € 4,42*
Zubehör
Weidmüller
9008340000
ab € 5,37*
Zubehör
Weidmüller
9006060000
ab € 19,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.