Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Einsatz, Stecker, Grösse 2, 10 Pole, Verschraubung, 250V, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134258
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1650610000
EAN/GTIN:
     4008190299286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Stifteinsatz
Einsatz, Typ=1650610000, Alternative (Alias)=HDC HA 10 MS, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Für Schalengrösse=2, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=UL CsA RU Label RoHS, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=-999, Series=HA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: weidmüller stifteinsatz, crimpstecker, Einsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 5,68*
1
€ 4,99*
ab € 4,61*
€ 5,71*
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 5,80*
1
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 6,07*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9008560000
ab € 6,78*
Zubehör
Weidmüller
9008570000
ab € 7,56*
Zubehör
Weidmüller
9008390000
ab € 6,66*
Zubehör
Weidmüller
9008400000
ab € 7,08*
Zubehör
Weidmüller
9008470000
ab € 4,94*
Zubehör
Weidmüller
9008480000
ab € 6,55*
Zubehör
Weidmüller
9008330000
ab € 4,41*
Zubehör
Weidmüller
9008340000
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.