Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

IP65-Gehäuse, Anbaumontage, Grösse 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134256
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1209700000
EAN/GTIN:
     4008190000134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
IP65-Gehäuse, Typ=1209700000, Alternative (Alias)=HDC 16B ALU, Gehäusematerial=Aluminium, Grösse=6, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=RockStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
80 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 8,21*
€ 4,99*
ab € 7,05*
€ 8,37*
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 8,52*
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 8,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 18,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.