Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschirmgeflecht 40 ... 60mm Kupfer


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133441
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGEMIP-HY50
EAN/GTIN:
     4031026456058
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Abschirmgeflecht, Typ=HEGEMIP-HY50, Alternative (Alias)=HEGEMIP-HY50, Bündeldurchmesser max.=60 mm, Bündeldurchmesser min.=40 mm, Material Schirmgeflecht=Kupfer, Typ=Flexibel, Serie=HEGEMIP-HY
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
261,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8307900090
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton geflechtschlauch, Abschirmgeflecht
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
145
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 33,16*
2 Tage
84
pro Stück
€ 14,99*
ab € 19,60*
€ 33,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,87*
€ 57,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,16*
€ 39,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,79*
€ 39,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,03*
€ 36,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,73*
€ 29,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 23,86*
€ 28,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,44*
€ 26,70
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,00*
€ 22,61
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.