Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator, 2.2uF, 20V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131987
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D225X9020A2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=293D225X9020A2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=2.2 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.2 mm, Nennspannung DC=20 V, Rippelstrom=110 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=5.9 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1206, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=A, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0586*
€ 0,1463*
Lager 115
1704
1
€ 5,95*
ab € 0,136*
€ 0,1714*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,82*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,44*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 20,69*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 20,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.