Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator, 10uF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131969
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9035C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=293D106X9035C2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=3.5 µA, Länge=6 mm, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=260 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1.6 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2412, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=C, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
17
1
€ 5,95*
ab € 0,3731*
€ 0,5398*
5
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5398*
€ 0,64236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4594*
€ 0,54669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3731*
€ 0,44399
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,30*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,34*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,92*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,32*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.