Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Tantalkondensator, 10uF, 16V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131963
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D106X9016C2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=293D106X9016C2TE3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=2.5 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=1.6 µA, Länge=6 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=250 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=1.8 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=2412, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=C, Serien=293D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
3 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0964*
€ 0,2405*
Lager 115
355
5
€ 5,95*
ab € 0,32*
€ 0,5692*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5692*
€ 0,67735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4899*
€ 0,58298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,846* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 69,92*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,29*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,89*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,41*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.