Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Leiterplattenmontage Stecker, 4 Pole, L-kodiert, Gelötet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131722
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1425605
EAN/GTIN:
     4055626428413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbausteckverbinder
Leiterplattenmontage, Typ=1425605, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung=63 V, Nennstrom=16 A, Pole=4, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Leiterplattenmontage, Steckverbinder-Kodierung=L-kodiert, Zulassungen=cULus Ex, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: einbausteckverbinder, Leiterplattenmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
k.A.
60
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 4,32*
60
€ 4,45*
ab € 4,21*
€ 4,36*
60
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 4,55*
60
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 4,65*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1420824
ab € 1,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1420826
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.