Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Frontplattenmontage Stecker, 5 Pole, L-kodiert, Mit Drähten montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131700
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1425582
EAN/GTIN:
     4055626424316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Einbausteckverbinder
Frontplattenmontage, Typ=1425582, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=200 mm, Nennspannung=63 V, Nennstrom=16 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Mit Drähten montiert, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Frontmontage, Steckverbinder-Kodierung=L-kodiert, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
46 g
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: einbausteckverbinder, Frontplattenmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
k.A.
50
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 8,54*
50
€ 5,90*
ab € 8,99*
€ 9,30*
1
€ 4,45*
ab € 9,04*
€ 10,47*
1
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 10,92*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 12,98*
€ 18,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.