Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerades Kabel PROFIBUS DP Stecker, 2 Pole, B-kodiert, Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131695
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424678
EAN/GTIN:
     4055626376059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Gerades Kabel PROFIBUS DP, Typ=1424678, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=60 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom=4 A, Pole=2, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Steckverbindung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel-Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Zinn, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=B-kodiert, Zulassungen=EAC Ex UL cUL cULus, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65 IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
50 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 9,18*
€ 10,94*
€ 4,50*
ab € 10,06*
€ 11,97*
€ 4,99*
ab € 10,23*
€ 12,17*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 10,30*
€ 12,26*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,95*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.