Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

M12 Gerades Kabel Steckbuchse, 5 Pole, A-kodiert, Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30131690
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424660
EAN/GTIN:
     4055626375878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Gerades Kabel, Typ=1424660, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=59 mm, Nennspannung=48 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Steckverbindung, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Nickel-Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Zinn, Kopplungsmethode=Push-Pull, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Zulassungen=EAC Ex UL cUL cULus, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65 IP67, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
17 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
18 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,48*
€ 10,26*
€ 4,50*
ab € 9,30*
€ 11,24*
€ 4,99*
ab € 9,46*
€ 11,43*
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 11,87*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.